Eriks
SMC

SMC Roestvast stalen cilinder dubbelwerkend CG5BN32SV-75

  • ERIKS:12355996
Image 1
▪ Magnet: None
▪ Mounting: B (Basic Style)
▪ Style: N (Non-lube Rubber Bumper)
▪ Bore Size: 32mm
▪ Thread: Rc (M5 for Air Cushion 20 & 25 Bore)
▪ Seal Material: V (FKM)
▪ Stroke: 75
▪ Auto Switch: None
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Opslaan in lijst

€ 126,91/ stukexcl. btw

€ 153,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CG5
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
75 mm
Poortaansluiting
R1/8 in