Eriks
SMC

SMC Roestvast stalen cilinder dubbelwerkend CDG5BN25TFSR-80

  • ERIKS:12404216
Image 1
▪ Dubbelwerkend, CG5-S cilinder met enkele zuigerstang
▪ Volledig roestvaststalen externe onderdelen
▪ Speciale schraapveer voorkomt dat water in de cilinder doordringt
▪ Boringdiameters (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
▪ Geschikt voor naderingsschakelaar
Opslaan in lijst

€ 80,10/ stukexcl. btw

€ 96,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CG5
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
M 5 mm