Eriks
SMC

SMC Rechte verloopkoppeling KQB2H04-06

  • ERIKS:12697239
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 04 (Ø4)
▪ Toepasbare slang: 06 (Tube A
Opslaan in lijst

€ 3,18/ stukexcl. btw

€ 3,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
KQB2H
Fabrikant ID
KQB2H04-06
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
6 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304