Eriks
SMC

SMC Rechte verloopkoppeling KQ2H01-07A

  • ERIKS:14027880
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang (A): ø 1/8
▪ Toepasbare buitendiameter slang (B): ø 1/4
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2H
Fabrikant ID
KQ2H01-07A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
1/8 in
Buitendiameter leiding ongelijk
1/4 in
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304