Eriks
SMC

SMC Rechte verloopkoppeling KGH06-08

  • ERIKS:24125989
Image 1
▪ Model: KGH06-08 (buitendiameter slang A ø6, buitendiameter slang B ø8)
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
KGH
Fabrikant ID
KGH06-08
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
8 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304