Eriks
SMC

SMC Rechte stekker, KCH06-99, KC Serie, Rechte vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24125845
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KC
Type
Straight Plug
Fabrikant ID
KCH06-99
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
8 g
D
11.8 mm
L
43.1 mm
M
17