€ 7,22/ stukexcl. btw
€ 8,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQB2 |
Type | KQB2F |
Fabrikant ID | KQB2F10-G03 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |