Eriks
SMC

SMC Rechte opschroefkoppeling KQ2F04-M3N

  • ERIKS:24126242
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
▪ Poortgrootte: M3 x 0.5
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 2,27/ stukexcl. btw

€ 2,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2F
Fabrikant ID
KQ2F04-M3N
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (M)
Draadmaat
M 3x0.5
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304