Eriks
SMC

SMC Rechte opschroefkoppeling KFF06-02

  • ERIKS:24125932
Image 1
▪ Model: KFF06-02 (buitendiameter slang ø6, binnendiameter slang ø4, schroefdraad 1/4) (kunststof klemring)
Opslaan in lijst

€ 2,99/ stukexcl. btw

€ 3,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KF
Type
KFF
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6x4 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Maximale werkdruk
10 bar