Eriks
SMC

SMC Rechte opschroefkoppeling DHF08-02

  • ERIKS:24120985
Image 1
▪ Model: DHF08-02 (slangmaat Ø8, poortgrootte (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4))
Opslaan in lijst

€ 2,83/ stukexcl. btw

€ 3,42incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DH
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
Maximale werkdruk
10 bar