€ 4,89/ stukexcl. btw
€ 5,92incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KR |
Type | Straight Union |
Fabrikant ID | KRH06-00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Materiaal moer | C3604BD |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 4 g |
D | 12.8 mm |
L | 34.5 mm |
M | 17 |