Eriks
SMC

SMC Rechte koppeling, KQB2H08-00, KQB2 Serie, Rechte vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:14204732
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 08 (Ø8)
Opslaan in lijst

€ 4,20/ stukexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
Straight Union
Fabrikant ID
KQB2H08-00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
17.4 g
D
14 mm