Eriks
SMC

SMC Rechte koppeling, KQB2H06-00, KQB2 Serie, Rechte vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:14204726
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 06 (Ø6)
Opslaan in lijst

€ 3,18/ stukexcl. btw

€ 3,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
Straight Union
Fabrikant ID
KQB2H06-00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
12 g
D
12 mm