Eriks
SMC

SMC Rechte koppeling KPH10-00

  • ERIKS:24126612
Image 1
▪ Model: KPH10-00 (rechte koppeling) (slangmaat ø10)
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
KPH
Fabrikant ID
KPH10-00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304