€ 9,55/ stukexcl. btw
€ 11,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | Straight Union |
Fabrikant ID | KPH04-00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht, stikstofgas, water |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | PP |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 4 g |
D | 10.4 mm |
L | 37.4 mm |
M | 18 |