Eriks
SMC

SMC Rechte koppeling, KGH12-00, KG Serie, Rechte vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24126004
Image 1
▪ Model: KGH12-00 (buitendiameter slang ø12)
Opslaan in lijst

€ 14,98/ stukexcl. btw

€ 18,13incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Straight Union
Fabrikant ID
KGH12-00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
14 g
D
20.9 mm
L
44.5 mm
M
22