Eriks
SMC

SMC Rechte koppeling, KCH08-00, KC Serie, Rechte vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24125847
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø8
Opslaan in lijst

€ 8,55/ stukexcl. btw

€ 10,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KC
Type
Straight Union
Fabrikant ID
KCH08-00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
10 g
D
15.2 mm
L
52.8 mm