Eriks
SMC

SMC Rechte koppeling, KAH04-00, KA Serie, Rechte vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24125764
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 04 (Ø4)
Opslaan in lijst

€ 3,89/ stukexcl. btw

€ 4,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KA
Type
Straight Union
Fabrikant ID
KAH04-00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
3 g
D
10.4 mm
L
32.5 mm
M
16