Eriks
SMC

SMC Rechte inschroefkoppeling KXH04-01S

  • ERIKS:13957843
Image 1
▪ Model: H (rechte inschroefkoppeling)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø4
▪ Poortgrootte: 01 [R(PT)1/8]
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KX
Type
KXH
Fabrikant ID
KXH04-01S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Polyacetal
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304