Eriks
SMC

SMC Rechte inschroefkoppeling KQG2H10-04S

  • ERIKS:13462533
Image 1
▪ Rechte inschroefkoppeling.
▪ Compact en licht.
▪ Ontwerpflexibiliteit.
▪ Vetvrije serie.
▪ RoHS.
Opslaan in lijst

€ 28,29/ stukexcl. btw

€ 34,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQG2
Type
KQG2H
Fabrikant ID
KQG2H10-04S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2