Eriks
SMC

SMC Rechte inschroefkoppeling KQG2H06-03S

  • ERIKS:13028858
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 06 (Ø6)
▪ Poortgrootte: 03 (R3/8)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 14,11/ stukexcl. btw

€ 17,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQG2
Type
KQG2H
Fabrikant ID
KQG2H06-03S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316