Eriks
SMC

SMC Rechte inschroefkoppeling KQ2H08-02NS

  • ERIKS:13257596
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 8
▪ Poortgrootte: R, Rc 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 2,80/ stukexcl. btw

€ 3,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2H
Fabrikant ID
KQ2H08-02NS
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304