€ 2,50/ stukexcl. btw
€ 3,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2H |
Fabrikant ID | KQ2H02-M3G |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 2 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 3x0.5 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |