€ 1,73/ stukexcl. btw
€ 2,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2H |
Fabrikant ID | KQ2H01-32N |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 1/8 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNF) |
Draadmaat | 10-32 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |