Eriks
SMC

SMC Rechte inschroefkoppeling KPH10-03

  • ERIKS:24126614
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø10
▪ Aansluiting: R 3/8
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
KPH
Fabrikant ID
KPH10-03
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304