€ 16,31/ stukexcl. btw
€ 19,74incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | KPGH |
Fabrikant ID | KPGH06-M5 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |