Eriks
SMC

SMC Rechte inschroefkoppeling KFG2H1075-02S

  • ERIKS:12675655
Image 1
▪ toepasbare buitendiameter x binnendiameter slang: 1075 (Ø10 x Ø7.5)
▪ Poortgrootte: 02 (R 1/4)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 20,46/ stukexcl. btw

€ 24,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KFG2
Type
KFG2H
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10x7.5 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Werkdruk
van -1 tot 10 bar