€ 14,50/ stukexcl. btw
€ 17,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KFG2 |
Type | KFG2H |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 6x4 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPT(R) |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |