Eriks
SMC

SMC Recht met verschillende diameter, KQ2H10-12A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12235619
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang (A): ø 10
▪ Toepasbare buitendiameter slang (B): ø 12
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Different Diameter Straight
Fabrikant ID
KQ2H10-12A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
7.2 g
D1
15.9 mm
D2
18.5 mm
L
33.6 mm