€ 5,44/ stukexcl. btw
€ 6,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Different Diameter Straight |
Fabrikant ID | KQ2H08-10A |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 4.9 g |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 15.9 mm |
L | 30.8 mm |