Eriks
SMC

SMC Recht met verschillende diameter, KGH08-10, KG Serie, Rechte vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24125995
Image 1
▪ Model: KGH08-10 (buitendiameter slang A ø8, buitendiameter slang B ø10)
Opslaan in lijst

€ 12,71/ stukexcl. btw

€ 15,38incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Different Diameter Straight
Fabrikant ID
KGH08-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
11 g
D
18.5 mm
L
42 mm