Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TUZ1065W-20

  • ERIKS:12724775
Image 1
▪ Type: TUZ (Metric)
▪ Grootte: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
▪ Kleur: W (wit)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 68,87/ stukexcl. btw

€ 83,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUZ
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
6.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Wit