Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TUZ0425R-20

  • ERIKS:12724758
Image 1
▪ Type: TUZ (Metric)
▪ Grootte: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
▪ Kleur: R (rood)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 20,48/ stukexcl. btw

€ 24,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUZ
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Rood