Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TUS1208N-20

  • ERIKS:24139170
Image 1
▪ Grootte: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
▪ Kleur: N (opaak)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 148,85/ stukexcl. btw

€ 180,11incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUS
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
6 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Opaak