Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TUS0604BU-20

  • ERIKS:24139161
Image 1
▪ Grootte: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 38,07/ stukexcl. btw

€ 46,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUS
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
6 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Blauw