Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TUS0425R-20

  • ERIKS:12724741
Image 1
▪ Grootte: 0425 (buitendiameter Ø4 binnendiameter Ø2,5)
▪ Kleur: R (rood)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 25,50/ stukexcl. btw

€ 30,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUS
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
6 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Rood