Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TUH1208N-20

  • ERIKS:24139147
Image 1
▪ Grootte: 1208 (buitendiameter12, binnendiameter8)
▪ Kleur: N (opaak)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 78,59/ stukexcl. btw

€ 95,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUH
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Transparant