Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TUH1073B-20

  • ERIKS:24139135
Image 1
▪ Grootte: 1073 (O.D. Ø10, I.D. Ø7.3)
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 46,13/ stukexcl. btw

€ 55,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUH
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
7.3 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart