Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TUH1065W-20

  • ERIKS:24139133
Image 1
▪ Grootte: 1065 (buitendiameter10, binnendiameter6.5)
▪ Kleur: W (melkwit)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 54,24/ stukexcl. btw

€ 65,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUH
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
6.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Wit