Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TUH0805N-20

  • ERIKS:24139115
Image 1
▪ Grootte: 0805 (O.D.8,I.D.5)
▪ Kleur: N (opaak)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 34,71/ stukexcl. btw

€ 42,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUH
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Transparant