Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TUH0428N-20

  • ERIKS:24139091
Image 1
▪ Grootte: 0428 (buitendiameter Ø4, binnendiameter Ø2.8)
▪ Kleur: N (opaak)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUH
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.8 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Transparant