€ 149,27/ stukexcl. btw
€ 180,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TIUB |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 8.46 mm |
Uitwendige diameter | 12.7 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 8 bar |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |
Rollengte | 20 m |
Kleur | Blauw |