Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TIUB13B-20

  • ERIKS:12724679
Image 1
▪ Grootte: 13 (ODØ1/2", IDØ0.33")
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: 20 m
▪ Lengte haspel: Geen
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 149,27/ stukexcl. btw

€ 180,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TIUB
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8.46 mm
Uitwendige diameter
12.7 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart