Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TIUB11B-20

  • ERIKS:24138544
Image 1
▪ Grootte: 11 (ODØ3/8", IDØ0.25")
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: 20 m
▪ Lengte haspel: Geen
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 92,99/ stukexcl. btw

€ 112,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TIUB
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
6.35 mm
Uitwendige diameter
9.53 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart