Eriks
SMC

SMC PU slang rol 20m TIUB01C-20

  • ERIKS:12724677
Image 1
▪ Grootte: 01 (ODØ1/8" IDØ0.08")
▪ Kleur: C (helder)
▪ Rollengte: 20 m
▪ Lengte haspel: Geen
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 16,67/ stukexcl. btw

€ 20,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TIUB
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2 mm
Uitwendige diameter
3.18 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Helder