Eriks
SMC

SMC PU slang rol 100m TUZ1208BU-100

  • ERIKS:12724612
Image 1
▪ Type: TUZ (Metric)
▪ Grootte: 1208 (ODØ12, IDØ8)
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 463,85/ stukexcl. btw

€ 561,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUZ
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw