Eriks
SMC

SMC PU slang rol 100m TUZ0604B-100

  • ERIKS:12724595
Image 1
▪ Type: TUZ (Metric)
▪ Grootte: 0604 (ODØ6 IDØ4)
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 128,53/ stukexcl. btw

€ 155,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUZ
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart