Eriks
SMC

SMC PU slang rol 100m TUZ0425W-100

  • ERIKS:12724593
Image 1
▪ Type: TUZ (Metric)
▪ Grootte: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
▪ Kleur: W (wit)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 81,28/ stukexcl. btw

€ 98,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUZ
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Wit