Eriks
SMC

SMC PU slang rol 100m TUS0425BU-100

  • ERIKS:12724535
Image 1
▪ Grootte: 0425 (buitendiameter Ø4 binnendiameter Ø2,5)
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 122,79/ stukexcl. btw

€ 148,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUS
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
6 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw