Eriks
SMC

SMC PU slang rol 100m TUH1065BU-100

  • ERIKS:24139128
Image 1
▪ Size: 1065 (O.D.10, I.D.6.5)
▪ Color: BU (Blue)
▪ Roll Length: 100m Roll
Opslaan in lijst

€ 270,96/ stukexcl. btw

€ 327,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUH
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
6.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw